Disque abrasif 3M AB87074
Disque support papier 3M™ Cubitron II Stikit 732U
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AB87074
Rubix :0069-0841321
Fabricant :7100075674
EAN :30051125870741

Détails articles : DISQ.PAP.3M CUB II STIKIT 732U 152MM,ONGLET,FME.600Z,150+ GR.C
Enlèvement de matière exceptionnel sur une gamme de substrats
Ces disques conviennent pour une large gamme d'applications, principalement pour l'enlèvement de matière, et sont efficaces sur de nombreux substrats, y compris les métaux, les composites, le gelcoat et le bois blanc. Le support papier de grammage C convient parfaitement aux applications de ponçage où la durabilité n'est pas une exigence primordiale. Pour de meilleurs résultats, associez-les aux ponceuses orbitales à mouvements aléatoires 3M™ Elite.
Avantage en termes de productivité des disques 3M™ Stikit™
Notre système 3M™ Stikit™ élimine la tâche fastidieuse de l'application de l'adhésif sur le support du disque. Ces produits abrasifs enduits de qualité supérieure sont vendus prêts à l'emploi avec un revêtement adhésif sensible à la pression à l'arrière, vous permettant de les fixer à votre plateau aussi facilement que si vous colliez un autocollant. De plus, étant donné que la colle est sensible à la pression, le disque peut être décollé du plateau tout aussi facilement, laissant une surface propre pour votre prochain disque. Un disque Stikit™ doit être pressé sur un plateau Stikit™ (vendu séparément) qui est fixé à une meuleuse d'angle, une ponceuse orbitale ou un disque fixe.
Le disque support papier 3M™ Cubitron™ II Stikit™ 732U est constitué de grains céramiques profilés calibrés 3M qui représente une avancée révolutionnaire dans la technologie des abrasifs. Le minéral en céramique triangulaire est conçu pour trancher le substrat, au lieu de le gouger ou de le « labourer » comme le font les abrasifs traditionnels. Le disque garantit une coupe jusqu'à 2 fois plus rapide et dure jusqu'à 4 fois plus longtemps que les abrasifs classiques.
Points forts
La technologie révolutionnaire des grains profilés calibrés de 3M offre une coupe rapide et une longue durée de vie;Coupe jusqu’à 2 fois plus vite, comparé aux abrasifs conventionnels;Dure jusqu’à 4 fois plus longtemps, comparé aux abrasifs conventionnels;Convent pour plusieurs substrats et applications, principalement l'enlèvement de matière;La fixation 3M™ Stikit™ permet de changer les disques rapidement et facilement
Applications
Mélange
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Grain | 150 |
| Application | enlèvement de matière, ponçage de primaire, préparation peinture/buff et finition sur métaux, composites, gelcoat et bois |
| Diamètre d'alésage | 0 mm |
| Type d'abrasif | revêtu |
| Matériau de support | papier c-weight |
| Série | cubitron ii stikit 732u |
| Boîtage | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,60 € HT
/ 5 cartons
297,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours