Disque abrasif 3M 7100335458
Disque support papier 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 732U
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100335458
Rubix :0069-0941727
Fabricant :7100335458
EAN :00068060670274

Détails articles : DISQUE SUPPORT PAPIER CUBITRON II HOOKIT 732U, 800+ C-WEIGHT
Désormais disponibles en grains 80+ à 1000+, ces disques sont conçus pour un large éventail de substrats et d'applications, offrant ainsi flexibilité et polyvalence d'utilisation. Les disques sont efficaces pour une large gamme de tâches allant de l'enlèvement de matière à la finition fine sur divers substrats, notamment les métaux, les revêtements de peinture, les composites, le gelcoat et différents types de bois. Le support papier de grammage C offre de la flexibilité et convient aux applications de ponçage où la netteté des bords n'est pas la préoccupation principale. Pour de meilleurs résultats, associez-les aux ponceuses orbitales 3M Xtract™. Nous proposons une gamme complète de disques de ponçage 3M™ Hookit™ auto-agrippants qui se fixent aisément sur un plateau à fixation auto-agrippante (vendu séparément), peuvent être ôtés proprement et facilement, et peuvent être réutilisés plusieurs fois afin de prolonger la durée de vie de l'abrasif. Pour les espaces de travail où les disques à support adhésif peuvent être contaminés par la poussière ou la saleté ou lorsqu'un disque 3M™ Stikit™ risque d'être trop agressif, les disques Hookit™ ont tendance à laisser des finitions plus fines que les disques à support adhésif.
Le disque support papier 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 732U contient des grains en céramique calibrés et profilés 3M qui constituent une avancée révolutionnaire dans la technologie des abrasifs. Le minéral en céramique triangulaire est conçu pour trancher le substrat, au lieu de le gouger ou de le raboter comme le font les abrasifs traditionnels. Le disque dure jusqu'à 4 fois plus longtemps que les abrasifs classiques.
Points forts
CHANGEMENT RAPIDE DU DISQUE : Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de faciliter les changements de disque et d'en optimiser la durée de vie; GRANDE VARIÉTÉ D'APPLICATIONS : les disques polyvalents sont efficaces pour une large gamme de tâches de l'enlèvement de matière à la finition fine sur divers substrats; FONCTIONNE BIEN SUR DE NOMBREUSES SURFACES : convient aux métaux, aux peintures, aux composites, au gelcoat et à différents types de bois; CONCEPTION DE GRAINS RÉVOLUTIONNAIRES : la technologie des grains profilés calibrés 3M dure jusqu'à 4 fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels; DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GAMMES DE GRAIN : Choisissez parmi les grains entre 80+ et 1000+ en fonction de application spécifique; SUPPORT FLEXIBLE : le support papier de grammage C offre de la flexibilité et convient aux applications de ponçage où la netteté des bords n'est pas la préoccupation principale
Applications
Enlèvement de plans de joint; Finition; Finition de surface; Mélange; Ponceuse orbitale spéciale; Ponçage; Ponçage dégrossissant; Ponçage multi-usages
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Grain | 800 |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,00 € HT
/ 250 unités
300,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours