Disque abrasif 3M AB00666
Disque film 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 775L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :AB00666
Rubix :0069-0651688
Fabricant :7100145430
Documents
Détails articles : DISQUE AB00666
Le disque film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L permet de travailler de nombreux matériaux avec un même type d’abrasif. Son grain céramique profilé assure une coupe rapide, tandis que son support film offre une finition homogène.
Caractéristiques :
Le grain en céramique calibré et profilé présente une forme triangulaire conçue pour découper le substrat plutôt que le gratter. Il permet une coupe jusqu’à deux fois plus rapide et une durée de vie jusqu’à six fois supérieure à celles des abrasifs traditionnels, sans compromettre la qualité de finition.
Le support film offre une résistance à la déchirure et une tenue des bords renforcées par rapport aux disques sur support papier. Il convient au ponçage à sec comme au ponçage humide. Sa structure ouverte est associée à un liant en résine.
La fixation auto-agrippante Hookit™ facilite la pose et le retrait du disque sur une interface à boucles et crochets. L’abrasif peut ainsi être retiré proprement et réutilisé pendant sa durée de vie.
Spécifications :
• Matériau abrasif : grain en céramique calibré et profilé
• Support : film
• Type de liant : résine
• Type de fixation : Hookit™ auto-agrippante
• Granulométries : 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+, 500+, 600+, 800+ et 1000+
• Diamètres : 76,2 mm, 127 mm, 152,4 mm et 203,2 mm
• Vitesses maximales selon la configuration : 6 000 tr/min, 12 000 tr/min ou 15 000 tr/min
Caractéristiques :
Le grain en céramique calibré et profilé présente une forme triangulaire conçue pour découper le substrat plutôt que le gratter. Il permet une coupe jusqu’à deux fois plus rapide et une durée de vie jusqu’à six fois supérieure à celles des abrasifs traditionnels, sans compromettre la qualité de finition.
Le support film offre une résistance à la déchirure et une tenue des bords renforcées par rapport aux disques sur support papier. Il convient au ponçage à sec comme au ponçage humide. Sa structure ouverte est associée à un liant en résine.
La fixation auto-agrippante Hookit™ facilite la pose et le retrait du disque sur une interface à boucles et crochets. L’abrasif peut ainsi être retiré proprement et réutilisé pendant sa durée de vie.
Spécifications :
• Matériau abrasif : grain en céramique calibré et profilé
• Support : film
• Type de liant : résine
• Type de fixation : Hookit™ auto-agrippante
• Granulométries : 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+, 500+, 600+, 800+ et 1000+
• Diamètres : 76,2 mm, 127 mm, 152,4 mm et 203,2 mm
• Vitesses maximales selon la configuration : 6 000 tr/min, 12 000 tr/min ou 15 000 tr/min
Points forts
• Coupe jusqu’à deux fois plus rapide que celle des abrasifs traditionnels
• Longévité jusqu’à six fois supérieure à celle des abrasifs traditionnels
• Réduction des risques de déchirure et de détérioration des bords
• Changement de disque simplifié grâce à la fixation auto-agrippante, avec retrait propre et réutilisation possible pendant la durée de vie de l’abrasif
• Utilisation à sec ou humide, compatible avec différentes méthodes de ponçage
• Longévité jusqu’à six fois supérieure à celle des abrasifs traditionnels
• Réduction des risques de déchirure et de détérioration des bords
• Changement de disque simplifié grâce à la fixation auto-agrippante, avec retrait propre et réutilisation possible pendant la durée de vie de l’abrasif
• Utilisation à sec ou humide, compatible avec différentes méthodes de ponçage
Applications
Cet abrasif convient aux opérations d’enlèvement de matière, de façonnage, de mélange, de raffinage et de finition de surface. Il peut notamment servir au décapage de peinture, au ponçage des apprêts et vernis, au dépolissage avant peinture, au nivellement des défauts, au raffinage des rayures et à la préparation du métal avant peinture.
Le disque peut être employé avec des cales manuelles, des ponceuses orbitales, des ponceuses à disque ou des équipements robotisés. Il convient au travail des métaux, des composites, du bois, des peintures, des apprêts et autres revêtements.
Le disque peut être employé avec des cales manuelles, des ponceuses orbitales, des ponceuses à disque ou des équipements robotisés. Il convient au travail des métaux, des composites, du bois, des peintures, des apprêts et autres revêtements.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,50 € HT
/ 250 unités
267,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours