Disque abrasif 3M P27742
Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :P27742
Rubix :0069-0345202
Fabricant :7000045186
EAN :50051141277429

Documents
Détails articles : DISQUE FIBRE 3M987C 178X22 G60 CUBITRON II UE 100
La gamme de disques abrasifs 3M™ Cubitron™ II 987C combine un support en fibre robuste et un abrasif céramique calibré pour les applications de meulage et de finition. Elle permet de traiter différents métaux tout en limitant l’échauffement.
Caractéristiques :
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C intègre un grain céramique profilé calibré qui forme des arêtes triangulaires capables de trancher le métal. Ce principe limite l’usure prématurée et favorise un enlèvement de matière rapide. Le support en fibre vulcanisée assure une bonne tenue mécanique lors des opérations intensives, tandis que le liant en résine renforce la cohésion de l’ensemble. Un traitement d’aide au meulage contribue à réduire la température lors du travail sur des alliages sensibles à la chaleur. L’ensemble est adapté à une utilisation sur meuleuse d’angle pour des travaux de meulage, de biseautage ou de finition sur différents métaux.
Spécifications :
- Diamètre global : 115 mm, 125 mm, 180 mm.
- Diamètre de l’orifice central : 22 mm.
- Vitesses maximales : 8 500 tr/min, 12 000 tr/min, 13 200 tr/min.
- Grain : 36+, 60+, 80+.
- Matériau abrasif : grain céramique calibré et profilé.
- Support : fibre vulcanisée.
- Type de liant : résine.
- Type de revêtement : construction fermée.
- Type de fixation : fendu.
- Utilisation : meulage, finition, meulage de soudure.
- Mode d’utilisation : à sec.
- Couleur : orange.
Caractéristiques :
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C intègre un grain céramique profilé calibré qui forme des arêtes triangulaires capables de trancher le métal. Ce principe limite l’usure prématurée et favorise un enlèvement de matière rapide. Le support en fibre vulcanisée assure une bonne tenue mécanique lors des opérations intensives, tandis que le liant en résine renforce la cohésion de l’ensemble. Un traitement d’aide au meulage contribue à réduire la température lors du travail sur des alliages sensibles à la chaleur. L’ensemble est adapté à une utilisation sur meuleuse d’angle pour des travaux de meulage, de biseautage ou de finition sur différents métaux.
Spécifications :
- Diamètre global : 115 mm, 125 mm, 180 mm.
- Diamètre de l’orifice central : 22 mm.
- Vitesses maximales : 8 500 tr/min, 12 000 tr/min, 13 200 tr/min.
- Grain : 36+, 60+, 80+.
- Matériau abrasif : grain céramique calibré et profilé.
- Support : fibre vulcanisée.
- Type de liant : résine.
- Type de revêtement : construction fermée.
- Type de fixation : fendu.
- Utilisation : meulage, finition, meulage de soudure.
- Mode d’utilisation : à sec.
- Couleur : orange.
Points forts
- Réduction de l’effort lors du meulage grâce au grain profilé calibré qui coupe le métal efficacement.
- Diminution des interruptions liées au changement de disque grâce à une usure maîtrisée.
- Limitation de l’échauffement sur les alliages sensibles grâce au traitement d’aide au meulage.
- Résistance aux contraintes mécaniques élevées grâce au support en fibre vulcanisée.
- Adaptation à plusieurs opérations avec un seul disque, du meulage à la finition.
- Diminution des interruptions liées au changement de disque grâce à une usure maîtrisée.
- Limitation de l’échauffement sur les alliages sensibles grâce au traitement d’aide au meulage.
- Résistance aux contraintes mécaniques élevées grâce au support en fibre vulcanisée.
- Adaptation à plusieurs opérations avec un seul disque, du meulage à la finition.
Applications
La gamme 987C de 3M s’utilise dans les opérations de travail des métaux nécessitant un enlèvement de matière contrôlé et régulier. Elle convient notamment aux activités de fabrication et de maintenance industrielle, dans des secteurs comme la métallurgie, la construction navale, le ferroviaire ou la fabrication d’équipements. Les disques sont adaptés au meulage de soudures, au chanfreinage, au biseautage ou à la préparation de surfaces, y compris sur des matériaux sensibles à la chaleur comme l’acier inoxydable, les alliages de nickel ou le titane.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
820,00 € HT
/ 100 unités
984,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours