Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D20B1011

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D20B1011
Rubix :X600-1418012
EAN :3660338322457
DISQUE 11 DT 20B (31,75) S 1'' 1/4X3/4''
Résumé technique
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents11
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 11 DT 20B (31,75) S 1'' 1/4X3/4''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents11
Code ISO20b-1
Diamètre de référence112,68 mm
Diamètre extérieur127,8 mm
Largeur totale18,5 mm
Diamètre de perçage20 mm
Diamètre du moyeu16 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,25
7,94 HT
/ unité
9,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours