Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D08B2057

Disque 6 x 2,8 mm - 04B

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D08B2057
Rubix :X600-1418925
EAN :3660338315534
DISQUE 57 DT 08B (12,7) D 1/2'' X 5/16''

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents57
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 57 DT 08B (12,7) D 1/2'' X 5/16''


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 08B2 Duplex - 57 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents57
Code ISO08b-2
Diamètre de référence230,54 mm
Diamètre extérieur236,4 mm
Matièreacier c45
Largeur totale21 mm
Diamètre de perçage25 mm
Diamètre du moyeu25 mm
Chaîne08b-2
53,91 HT
/ unité
64,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours