Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D20B1070
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D20B1070
Rubix :X600-1417957
EAN :3660338323003


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 70 |
Détails articles : DISQUE 70 DT 20B (31,75) S 1'' 1/4X3/4''
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 70 |
| Code ISO | 20b-1 |
| Diamètre de référence | 707,67 mm |
| Diamètre extérieur | 722,8 mm |
| Largeur totale | 18,5 mm |
| Diamètre de perçage | 30 mm |
| Diamètre du moyeu | 30 mm |
| Chaîne | 20b-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,48 € HT
/ unité
481,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours