Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D06B1085

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D06B1085
Rubix :X600-1419172
EAN :3660338310966
DISQUE 85 DT 06B (9,525) S 3/8'' X 7/32''
Résumé technique
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents85
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 85 DT 06B (9,525) S 3/8'' X 7/32''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents85
Code ISO06b-1
Diamètre de référence257,77 mm
Diamètre extérieur262,2 mm
Largeur totale5,3 mm
Diamètre de perçage20 mm
Diamètre du moyeu20 mm
Chaîne06b-1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,33 HT
/ unité
25,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h