Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D08B1066
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D08B1066
Rubix :X600-1418989
EAN :3660338314896


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 66 |
Détails articles : DISQUE 66 DT 08B (12,7) S 1/2'' X 5/16''
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 66 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Diamètre de référence | 266,9 mm |
| Diamètre extérieur | 273 mm |
| Largeur totale | 7,2 mm |
| Diamètre de perçage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 25 mm |
| Chaîne | 08b-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,26 € HT
/ unité
32,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours