Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D08B1010
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D08B1010
Rubix :C600-1281412
Fabricant :866155
EAN :3660338203404


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 10 |
Détails articles : DISQUE 10 DT 08B1 (12,7) S
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 10 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Diamètre de référence | 41,1 mm |
| Diamètre extérieur | 45,2 mm |
| Largeur totale | 7,2 mm |
| Diamètre de perçage | 8 mm |
| Diamètre du moyeu | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,02 € HT
/ unité
2,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours