Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D24B1020
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D24B1020
Rubix :X600-1417839
EAN :3660338324185


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
Détails articles : DISQUE 20 DT 24B (38,1) S 1'' 1/2X1''
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
| Code ISO | 24b-1 |
| Diamètre de référence | 243,57 mm |
| Diamètre extérieur | 258,6 mm |
| Largeur totale | 24,1 mm |
| Diamètre de perçage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 25 mm |
| Chaîne | 24b-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,40 € HT
/ unité
76,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours