Disque abrasif 3M AB67227

Disque de traitement de surface de précision ultrarésistant Scotch-Brite™

Voir les informations techniques

Références

3M :AB67227
Rubix :0069-0941777
Fabricant :7100358855
EAN :00068060672278
DISQUE DE TRAITEMENT DE SURFACE DE PRECISION ULTRARESISTANT

Résumé technique

Diamètre101,6 mm
Grain120
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE DE TRAITEMENT DE SURFACE DE PRECISION ULTRARESISTANT


Les performances de coupe des grains profilés calibrés 3M ne représentent que la moitié de l'équation de ce qui rend les disques de traitement de surface de précision ultrarésistants Scotch-Brite™ si efficaces. L'autre élément de leur construction est la technologie de bande non tissée éprouvée Scotch-Brite™, composée de nylon et de minéraux abrasifs et renforcée par de la résine. Les fibres et les particules abrasives tranchantes sont liées pour former une structure tridimensionnelle ouverte qui permet à l'abrasif neuf d'être exposé au fur et à mesure de l'usure du disque, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et des performances plus régulières. Cette combinaison de puissance de coupe et de technologie anti-encrassement permet de prolonger la durée de vie du produit abrasif tout en améliorant l'homogénéité de la finition. Choisissez les disques de traitement de surface de précision ultrarésistants Scotch Brite™ pour compléter, élever et améliorer votre processus de finition.
Les disques de traitement de surface de précision ultrarésistants Scotch-Brite™ sont une option ultrarésistante conçue pour la durabilité, la longue durée de vie du produit et des performances constantes. Extension de la gamme des disques de traitement de surface de précision de 3M, ces disques sont idéaux pour les applications à haute pression, telles que le meulage, l'ébavurage, le cassage d'arête, la rectification et l'affinage. Ils durent plus longtemps que les abrasifs non tissés de qualité supérieure de la concurrence tout en offrant une résistance sur les arrêtes et une rétention de la forme pendant l'usure des arêtes ; le grain XXCRS (60+) dure 2 fois plus longtemps sur l'acier doux et finit 3 fois plus de pièces en acier doux par rapport aux abrasifs non tissés de qualité supérieure de la concurrence (d'après les tests internes de 3M). La clé de l'amélioration des performances de ce disque est la technologie de grains profilés calibrés 3M, une technologie exclusive de liaison moléculaire conçue avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes tranchantes. Les disques de traitement de surface de précision ultrarésistants Scotch-Brite™ sont disponibles en grains MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) et XXCRS (60+).

Points forts

SUFFISAMMENT RÉSISTANT POUR UNE UTILISATION INTENSIVE : conçu pour les applications à haute pression, telles que le meulage, l'ébavurage, le cassage d'arête, la rectification et l'affinage; PERFORMANCES DE POINTE : le grain XXCRS dure 2 fois plus longtemps sur l'acier doux que les abrasifs non tissés de qualité supérieure concurrents (d'après des tests internes 3M), tout en offrant une résistance sur les arêtes et une rétention de la forme pendant l'usure des arêtes; OPTIMISATION DES PROCESSUS : le grain XXCRS (60+) sur l'acier doux traite 3 fois plus de pièces que les abrasifs non tissés de qualité supérieure de la concurrence (d'après des tests internes 3M).; LA DIFFÉRENCE SCOTCH-BRITE™ : les fibres et les particules abrasives tranchantes sont liées pour former une structure tridimensionnelle ouverte qui permet à l'abrasif neuf d'être exposé au fur et à mesure de l'usure du disque, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et des performances plus régulières.; DEUX TECHNOLOGIES INNOVANTES EN UN SEUL DISQUE : les fibres non tissées Scotch-Brite™ combinées aux grains profilés calibrés 3M offrent des performances améliorées par rapport aux disques de traitement de surface traditionnels.; FONCTIONNE SUR UNE GAMME DE MÉTAUX : conçu pour être utilisé sur l'aluminium, l'acier doux, l'alliage de nickel et le cuivre; FIXATION RAPIDE ET FACILE : le support auto-agrippant facilite la fixation, le retrait et la réinstallation du disque ; ces disques sont également disponibles avec un trou central compatible avec un écrou de retenue ou un système de fixation pour un centrage précis.; DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GAMMES DE GRAIN : Choisissez parmi les grains MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) et XXCRS (60+)

Applications

Bords d'ébavurage; Chanfreinage de bordure; Coins de mélange; Conditionnement de surface; Finition; Meulage léger; Mélange; Préparation de surface pour la peinture; Préparation du métal avant la peinture; Raffinage; Raffinage des rayures; Rectification des soudures; Ébavurage; Ébavurage léger

Informations techniques


Attributs
Diamètre101,6 mm
Grain120
Type d'abrasifcéramique
365,00 HT
/ 100 unités
438,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours