Références
3M :89718
Rubix :0069-0550479
Fabricant :7100099250
EAN :00076308897185

Détails articles : DISQUE FIBRE 782C 115X22 60 UE25 UC100
Le disque fibre 3M 782C contient un grain de précision 3M (PSG). Conçu de manière révolutionnaire pour offrir un taux de coupe jusqu'à deux fois supérieur à celui des autres disques conventionnels en termes de performance et de longévité, il dure jusqu'à six fois plus longtemps. Une aide à l'affûtage est incorporée pour maintenir le disque froid et prolonger sa durée de vie. Il est doté d'un support en fibre haute performance qui permet de l'enlever et de le nettoyer facilement, mais pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser un tampon de support. L'utilisation du 3M 782C est plus performante que les disques céramiques conventionnels. Conçu pour être utilisé avec un support 3M sur une meuleuse d'angle ou une ponceuse. Ce disque en fibre est bien adapté au chanfreinage des arêtes, au biseautage, à l'ébavurage et à l'élimination des soudures sur l'acier au carbone. La construction unique du 782C est la solution parfaite pour les applications les plus difficiles. Le support en fibre rigide et le mélange de grains abrasifs céramiques 3M sont liés à la résine pour assurer la durabilité et une meilleure résistance à la déchirure dans les applications les plus difficiles. L'adjonction d'un agent abrasif permet de travailler sur des alliages sensibles à la chaleur sans déformer la pièce. L'utilisation de la technologie des grains de précision de 3M permet d'offrir une résistance initiale et une durabilité supérieures à celles des disques en fibre de céramique conventionnels. Le grain s'use uniformément et l'abrasif restant plus froid et plus tranchant, l'abrasif PSG dure beaucoup plus longtemps que les disques céramiques classiques. Ces disques permettront d'augmenter la production en améliorant le rendement pour l'enlèvement de matériaux légers et lourds.
Points forts
Coupe les métaux durs et rapides à meuler tels que l'acier inoxydable et les alliages à forte teneur en nickel Le grain de précision 3M permet d'obtenir des taux de coupe plus élevés et excelle dans les applications lourdes
L'adjuvant de meulage minimise les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur
Réduisez les coûts grâce à un abrasif durable - termine plus de pièces que les disques conventionnels
Durable et résistant à la déchirure
L'adjuvant de meulage minimise les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur
Réduisez les coûts grâce à un abrasif durable - termine plus de pièces que les disques conventionnels
Durable et résistant à la déchirure
Applications
Les disques en fibre 3M 782C à usage intensif sont parfaits pour enlever les soudures, meuler et estomper les petites et grandes surfaces métalliques. Ces opérations peuvent être effectuées dans des secteurs tels que l'agriculture et la construction, l'automobile, la construction navale, la fabrication métallique, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
| Diamètre d'alésage | 22,225 mm |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,00 € HT
/ 100 unités
309,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours