Disque à tronçonner 3M 65128

Disque de meulage léger et biseautage Scotch-Brite™ GB-DH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :65128
Rubix :0069-0625516
Fabricant :7000046247
EAN :00048011603414
DISQUE ABR.N/TISSE SCOTCH-BRITE GB-DH 125X22MM GR.A GROS SD

Résumé technique

Diamètre125 mm
Epaisseur22 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE ABR.N/TISSE SCOTCH-BRITE GB-DH 125X22MM GR.A GROS SD


Pour un taux de coupe et une durabilité plus élevés par rapport à des abrasifs oxydes d'aluminium, utilisez le disque d'homogénéisation et de rectification légère Scotch-Brite™.

Nos disques utilisent un grain abrasif en céramique pour une élimination modérée optimale de la matière, la finition et la rectification des soudures ainsi que l'homogénéisation (homogénéisation et affinage efficaces d'une abrasion de granulométrie 36 ou plus fine). Vous pouvez également les utiliser pour préparer des surfaces à la peinture, sans avoir à ajouter l'étape de ponçage double action finale (avant d'appliquer une peinture d'une épaisseur minimale de 3 millièmes de pouce).

L'abrasif à oxyde d'aluminium à céramique 3M est le fruit de nos procédés propres. Le minéral se fracture fréquemment afin de dévoiler de nouveaux points constamment aiguisés. L'abrasif à oxyde d'aluminium à céramique surpasse les abrasifs à oxyde d'aluminium, tant au niveau du taux de découpe que de la durabilité, et prend en charge de manière efficace les applications générant une chaleur et un stress importants.

Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits de préparation de surface uniques qui comportent des abrasifs associés à des fibres non-tissées afin de créer un système abrasif qui offre des résultats homogènes pendant toute la durée de vie du produit. Doté d’une structure aérée, le matériau résiste à l’échauffement et à l’encrassement et maintient l’excellente performance de coupe des abrasifs minéraux en limitant l’obstruction des fibres.

Nous proposons une gamme complète de disques de style auto-agrippant 3M Hookit pour les espaces de travail où les disques à supports adhésifs peuvent être contaminés par la poussière, la saleté ou les débris volants.
Le disque d'homogénéisation et de rectification légère à coupe rapide Scotch-Brite™ utilise un mélange de grains abrasifs en céramique qui offrent un taux de coupe élevée pour des applications de rectification optimale de soudure et d'homogénéisation d'acier doux. Nos disques permettent d'homogénéiser et d'affiner efficacement une abrasion de granulométrie 36 ou plus fine.

Points forts

Meulage et homogénéisation en une seule étape;Les abrasifs à oxyde d'aluminium à céramique 3M permettent une coupe rapide et homogène pendant toute la durée de vie du disque;Durable pour résister à l'usure des bords. Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage efficace ou la préparation de surfaces planes, irrégulières ou profilées.;Homogénéisez sans attendre – le matériau Scotch-Brite™ ne fond pas sur les soudures chaudes;Fixation et retrait par système auto-agrippant pour des changements rapides de disque et des processus de finition à phases multiples

Applications

À utiliser pour l'élimination de grandes quantités de matière, la finition, la rectification et l'homogénéisation de soudure

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Epaisseur22 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Diamètre d'alésage22,23 mm
Applicationfinition
Grain36
Vitesse maxi81,46 m/s
Sériegb-dh
351,50 HT
/ 50 unités
421,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours