Disque abrasif 3M 19480

Disque abrasif support toile 3M™ Roloc™ 777F

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :19480
Rubix :0069-0313016
Fabricant :7000000557
EAN :00051144805136
DISQUE 3M777F D75 G120 ROLOC UE 200

Résumé technique

Diamètre75 mm
Grain120
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE 3M777F D75 G120 ROLOC UE 200


Le disque 3M™ Roloc™ 777F est conçu à partir de grains abrasifs céramiques haute performance développés par 3M, combinés à de l'oxyde d'aluminium pour offrir à la fois durabilité et efficacité de coupe, améliorant ainsi la productivité lors des opérations de finition et d'enlèvement de matière. Son support en polyester épais, résistant à l'eau, convient aux applications à pression moyenne, assure une vitesse de coupe constante et peut être utilisé sur des surfaces sèches ou humides.
Le disque 3M™ Roloc™ 777F est fixé avec une résine conçue pour résister aux températures et pressions élevées. Un additif de meulage intégré au disque 777F permet de réduire la température lors du travail, protégeant ainsi les alliages sensibles à la chaleur, comme l'acier inoxydable ou les alliages de nickel. Le grain abrasif céramique 3M™ est un minéral céramique mis au point selon un procédé exclusif de 3M, afin d'optimiser la dureté et la résistance du grain. Pour des performances accrues, les disques 3M™ Roloc™ 777F associent de l'oxyde d'aluminium à des grains abrasifs céramiques 3M™, parmi les minéraux les plus durs et durables disponibles. Idéaux pour les enlèvements modérés de matière, les abrasifs céramiques sont conçus pour une coupe rapide et une résistance aux applications soumises à de fortes chaleurs et contraintes. Les mélanges de céramique et d'oxyde d'aluminium surpassent les abrasifs traditionnels à l'oxyde d'aluminium en termes de durabilité et de vitesse de coupe, constituant ainsi une solution performante pour les applications de meulage exigeantes et les travaux de finition. Le disque 3M™ Roloc™ 777F est compatible avec les systèmes de fixation Roloc suivants : TSM, TR et TS. Choisissez des disques qui présentent la conception d'attache adaptée à votre système.

Points forts


• Un mélange de minéraux céramiques et d'oxyde d'aluminium assure une durabilité accrue et une coupe plus rapide par rapport aux abrasifs uniquement à base d'oxyde d'aluminium
• Le système de fixation 3M™ Roloc™ permet un montage et un démontage efficaces et sûrs du disque
• Le support en polyester, extrêmement robuste, supporte les applications à pression moyenne tout en garantissant des performances constantes en conditions humides ou sèches
• L'additif de meulage permet de maintenir des températures basses lors du travail des matériaux sensibles à la chaleur, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel ou le titane
• Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l'abrasif au support pour une durabilité sous pression, à la chaleur et à l'eau

Applications

Conditionnement de surface - Finition - Meulage - Ébavurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Grain120
Applicationconditionnement de surface - finition - meulage - ébavurage
Type d'abrasifcéramique
Matériau de supporttissu de polyester
Série777f
676,00 € HT
/ 200 unités
811,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours