Disque abrasif 3M Q03134

Disque abrasif support papier 3M Hookit 245

Voir les informations techniques
Références
3M :Q03134
Rubix :0069-0143259
Fabricant :7000034175
EAN :5010027699885
DISQUE 3M245 D125 G120 NON PERF. HOOKIT UE 5
Résumé technique
Diamètre125 mm
Grain120

Détails articles : DISQUE 3M245 D125 G120 NON PERF. HOOKIT UE 5


Le disque support papier 3M Hookit 245 présente un support en papier-carton qui assure une longue durée de vie du produit.

Points forts

Support robuste de poids E assurant une longue durée de vie du produit Liant résine prévenant tout échauffement prématuré Pour la préparation initiale et intermédiaire des surfaces

Applications

Idéal pour les applications de ponçage initiales et intermédiaires demandant un enlèvement de matière important.

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Grain120
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,00 HT
/ 250 unités
300,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours