Disque abrasif 3M 7100138297
Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100138297
Rubix :0069-0143505
Fabricant :7100138297
EAN :00048011301280
Documents
Détails articles : DISQUE RBZB BRISTLE D75 G220 ROUGE SCOTCH BRITE UE 80
Applications : nettoyage et décapage de peinture, rouille, décolorations sur soudures, traces d'oxydation ou d'adhésif, contaminants de surface et autres revêtements encrassants. Ebavurage léger de pièces mécaniques. Matériaux travaillés : convient aux métaux ferreux ou non, certaines préparations de surfaces en bois, aux plastiques et composites.
Disque Scotch-Brite™ Bristle grain céramique et oxyde d'aluminium. Disques segmentés auto-blocants. Diamètres 19 à 75mm. Disponible en grains : 36, 50, 80, 120, 220, 400, 1 micron, 6 microns, Basalte (équiv. P1500).
Points forts
Très flexible et conformable pour le travail sur pièces à géométrie complexe et sur zones difficiles d'accès.;Structure très ouverte qui limite l'encrassement.;Le grain abrasif est constamment renouvelé au contact du matériau à travailler.;Moulé d'un seul bloc, sans métal pour une utilisation sans danger de projection ni contamination métallique;Format Libre Service en petit conditionnement
Applications
Convient pour éliminer efficacement peinture, bavures, traces d’adhésifs, brûlures de soudure, rouille, oxydations sévères et contaminants de surface sur des zones importantes;Convient à l’aluminium, au laiton, au bronze, à l’acier au carbone, à la fonte, à l’acier inoxydable et à d’autres métaux;Convient aux applications générales industrielles, dans le domaine de l'aéronautique, l'automobile, le traitement des métaux et le transport
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | 220 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
828,80 € HT
/ 80 unités
994,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours