Roue à brosses 3M Q07526

Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :Q07526
Rubix :0069-0336133
Fabricant :7100138305
EAN :00048011643809
DISQUE RDZB D75 G50 VERT BRISTLE UE 40

Résumé technique

Diamètre extérieur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE RDZB D75 G50 VERT BRISTLE UE 40


Applications : nettoyage et décapage de peinture, rouille, décolorations sur soudures, traces d'oxydation ou d'adhésif, contaminants de surface et autres revêtements encrassants. Ebavurage léger de pièces mécaniques. Matériaux travaillés : convient aux métaux ferreux ou non, certaines préparations de surfaces en bois, aux plastiques et composites.
Grain céramique dans une résine thermoplastique injectée. Disponible en grains 50, 80 et 120, et en diamètre : 25, 50, ou 75mm.

Points forts

Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une très bonne adaptation aux formes les plus complexes.;Alternative aux brosses métalliques, aux agents chimiques et autres produits décapants.;Structure en fils moulés qui évite l'encrassement, la contamination de surface, et diminue les risques de corrosion.;Demande peu de pression pour nettoyer ou décaper les surfaces métalliques.;Existe aussi en format Libre Service (petit conditionnement)

Applications

Nettoyage et décapage de peinture, rouille, décolorations sur soudures, traces d'oxydation ou d'adhésif, contaminants de surface et autres revêtements encrassement. Ebavurage léger de pièces mécaniques. Convient aux métaux ferreux ou non, certaines préparations de surfaces en bois, aux plastiques et composites. Plateaux support caoutchouc/tige 6mm, meuleuse à renvoi d'angles 3M.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur75 mm
Diamètre d'alésage0 mm
Grain50
20,29 € HT
/ unité
24,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h