Roue à brosses 3M 7100139678

Brosse à lamelles de finition Scotch-Brite™ CF-FB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100139678
Rubix :0069-0143149
Fabricant :7100139678
EAN :8021684332531
BROSSE CFFB 100X25X25 5A T.FIN SCOTCH BRITE UE 5
video-play-icon.png

Résumé technique

Diamètre extérieur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE CFFB 100X25X25 5A T.FIN SCOTCH BRITE UE 5


Applications: nettoyage, polissage, applications de finition satinée (type S) ou mate (type A) sur des surfaces métalliques, préparation des surfaces en bois avant laquage. Matériaux travaillés : acier, inox, aluminium, titane, métaux non ferreux, bois, laques.
Brosse à lamelles Scotch-Brite™, nappe CF, grain oxyde d’aluminium ou carbure de silicium, différentes densités. Disponible en grains : Très Fin, Fin, ou Moyen. Existe en diamètres 100, 150 et 200mm, en largeurs 25, 50, 100 ou 200mm.

Points forts

Grande souplesse d’utilisation, se conforme à tous les profils.;Obtentions de finitions régulières, homogènes et reproductibles sur des pièces de série.;Agressivité constante tout au long de la durée vie des brosses.;Gamme large de grains et de densité.

Applications

Pour les tâches de préparation et de finition, telles que les finitions brossées sur le cuivre, le laiton, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux;Utilisation pour des applications de finition esthétique, le lissage des fibres de bois, le brossage de surfaces en bois, en plastique et en matériaux composites et le dépolissage du mastic

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur100 mm
Diamètre d'alésage25 mm
Utilisationnettoyage, polissage, applications de finition satinée (type s) ou mate (type a) sur des surfaces métalliques, préparation des surfaces en bois avant laquage. matériaux travaillés : acier, inox, aluminium, titane, métaux non ferreux, bois, laques
Graintrès fin
41,70 HT
/ unité
50,04 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h