Roue à brosses 3M 7000091739
Brosse à lamelles abrasives non tissées Scotch-Brite™ Roloc™+ FF-ZR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000091739
Rubix :0069-0344983
Fabricant :7000091739
EAN :8021684335570

Documents
Détails articles : BROSSE CFFB 203X50,8X76,2 07AVFN SCOTCH BRITE UE 2
La brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ se caractérise par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres. Notre brosse à lamelles de nettoyage et de finition vous garantit une coupe et une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit.
La construction à lamelles aérée et flexible est douce et pliable pour une finition uniforme des surfaces sans marques de rayures. La toile non tissée est résistante aux charges et à la chaleur.
Elle est adaptée pour le nettoyage et l'ébavurage léger de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final.
La construction à lamelles aérée et flexible est douce et pliable pour une finition uniforme des surfaces sans marques de rayures. La toile non tissée est résistante aux charges et à la chaleur.
Elle est adaptée pour le nettoyage et l'ébavurage léger de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final.
Utilisez la brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ pour bénéficier d'une coupe et d'une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit. Nos brosses à lamelles de nettoyage et de finition se caractérisent par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres.
Points forts
Surface de contact plus grande qu'avec les brosses Bristle;Approvisionnement en continu en abrasifs frais pour une finition homogène et uniforme;Doux et malléable pour un traitement uniforme de la surface sans rayures;Toile non tissée résistante à l'encrassement et à la chaleur
Applications
Pour le nettoyage et l'ébavurage légers de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 76 mm |
| Utilisation | nettoyage et l'ébavurage léger de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 893,60 € HT
/ 36 unités
2 272,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours