Roue à brosses 3M 7100138289

Disque Bristle Scotch-Brite™

Voir les informations techniques

Références

3M :7100138289
Rubix :0069-0178219
Fabricant :7100138289
EAN :00048011245393
DISQUE BDZB D115 M14 G120 BRISTLE BLANC UE 10
video-play-icon.png

Résumé technique

Diamètre extérieur115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE BDZB D115 M14 G120 BRISTLE BLANC UE 10


Grain céramique et oxyde d’aluminium. Disque moulé avec pas de vis intégré M14. Diponible en grains : 50,80 et 120 en 115mm de diamètre.
Applications: enlèvement de revêtements épais et encrassements (peinture, mastic, adhésif, colle, caoutchouc...), enlèvement d’oxydes, de calamine, de contaminants de surface ou de décoloration de soudures. Matériaux travaillés : sur tous supports.

Points forts


• Moulés d’un seul bloc, sans métal, ces disques sont sûrs d’utilisation sans danger de projection ni de contamination métallique, et génèrent peu ou pas de vibrations.
• Structure flexible procurant une grande conformabilité et qui permet une très bonne adaptation aux formes les plus complexes.
• Résistent à l’encrassement.
• Particulièrement recommandés pour une utilisation sur grandes surfaces.
• Format Libre Service en petit conditionnement

Applications

Finition - Nettoyage

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur115 mm
Diamètre d'alésage14 mm
Grain120
542,50 HT
/ 10 unités
651,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours