Roue à brosses 3M Q09714
Brosse abrasive non tissée sur tige 3M™ Scotch-Brite™ C5-ZS
Voir les informations techniquesRéférences
3M :Q09714
Rubix :0069-0142982
Fabricant :7000077915



Détails articles : BROSSE C5ZR 75X32 A MOYEN ROLOC SCOTCH-BRITE UE 10
Nettoyage de cadres et profilés en bois. Enlèvement de peintures, de laques, d’imperfections et de décolorations sur métal. Travaux de satinage et de matage sur des surfaces métalliques. Matériaux travaillés : Tous types de métaux et bois.
Brosse sur tige (6mm) constituée de 5 disques Scotch-Brite™ de nappe CP à forte concentration de grains abrasifs en oxyde d’aluminium. Disponible en grain moyen et en dimensions : 50x32, 75x32, et 100x32mm.
Points forts
La construction flexible de la brosse permet le travail sur des zones difficiles d’accès, de type moulures avec des surfaces complexes.
Pouvoir de coupe important.
Produit un aspect rayé marqué, constant et uniforme.
Système de fixation rapide Roloc™ +.
Pouvoir de coupe important.
Produit un aspect rayé marqué, constant et uniforme.
Système de fixation rapide Roloc™ +.
Applications
Nettoyage sur meuleuse droite, pistolet pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 30 mm |
| Utilisation | nettoyage de cadres et profilés en bois. enlèvement de peintures, de laques, d’imperfections et de décolorations sur métal. travaux de satinage et de matage sur des surfaces métalliques. matériaux travaillés : tous types de métaux et bois. |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,30 € HT
/ 10 unités
353,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours