Disque à tronçonner Norton 66253056386
Disque à tronçonner organique non renforcée U57A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :66253056386
Rubix :0059-0026155
EAN :3157625796393


Résumé technique
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Documents
Détails articles : MEULE PLATE 41R 200X2X32 U57A 60 O B25 NA2 (STK) UE25
Pour les applications sévères.
Points forts
Durée de vie élevée.
Applications
Pour les applications sévères.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Forme | 41 |
| Grain | 60 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | u57a60ob25na2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
684,00 € HT
/ 25 unités
820,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours