Références
Tyrolit :384755
Rubix :0063-0379601
EAN :9003173847558

Détails articles : DISQUE A TRONCO 41H 300X3,5X25,4 A30-BF - STANDARD UE=10
Disque a tronco 41h 300x3,5x25,4 a30-bf - standard ue=10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3,5 mm |
| Forme | 41h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,00 € HT
/ 10 unités
255,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours