Disque abrasif 3M PN01710

Disque à support film 3M Xtract™ 360L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :PN01710
Rubix :0069-0843649
Fabricant :7010029938
EAN :00051131017108
DISQUE MAILLE XTRACT 360L 127MM P600 500LG

Résumé technique

Diamètre127 mm
Grain600
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE MAILLE XTRACT 360L 127MM P600 500LG


Notre système de fixation 3M™ Hookit™ offre un excellent support et simplifie davantage les changements de disque, optimisant ainsi la durée de vie du disque, tandis que le support en film offre une finition homogène. Le disque d'oxyde d'aluminium violet est disponible dans une variété de tailles et est disponible dans une gamme de grains. La construction ouverte signifie que les grains abrasifs sont espacés, de sorte que les débris de ponçage sont collectés dans les espaces plutôt que de charger les bords de coupe des grains. La résistance à l'encrassement du revêtement permet au disque de continuer à couper même lors du ponçage des bois tendres, des peintures et autres matières qui sinon obstrueraient le disque et limiteraient la capacité de ponçage. +K7
Le disque à support film 3M Xtract™ 360L est doté d'un motif multitrous exclusif 3M™ pour une meilleure extraction de poussières dans les applications de finition. Fait partie de la série 3M Xtract™, conçue pour une élimination optimale de la poussière. Notre modèle multitrous innovant extrait la poussière mieux que des produits comportant 5 ou 6 trous, ce qui augmente la coupe et allonge considérablement la durée de vie du disque. La conception n'a pas besoin d'être alignée avec les trous du plateau, ce qui rend le changement de disque rapide, facile et pratique. La gamme technique d'abrasifs 3M est conçue pour offrir une combinaison incroyable de valeur et de performance.

Points forts

Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre;Construction ouverte et revêtement résistant à l'encrassement, prévenant toute obstruction et optimisant ainsi l'efficacité de coupe et la durée de vie du produit;Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques;Le support film durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance étroite et une finition homogène;Les grains à oxyde d'aluminium permettent de couper plus rapidement et durent plus longtemps que les grains traditionnels

Applications

À utiliser pour poncer des bois tendres, des peintures et d'autres matériaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre127 mm
Grain600
Type d'abrasifoxyde d'aluminium
360,00 HT
/ 500 unités
432,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours