Disque à lamelles Tyrolit 160249
Disque à lamelles pour meuleuse d'angle 28A
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :160249
Rubix :0063-0379558
EAN :9003171602494

Détails articles : DISQUE A LAMELLE 115X22,2 28A ZA40B - PREMIUM UE=10
Points forts
Le disque à lamelles 2in1 PREMIUM*** combine une excellente longévité et un rendement très élevé. / Utilisation sur les aciers fortement alliés, l'acier inoxydable et les aciers non alliés ou faiblement alliés. / Usinage facile des cordons de soudure, des arêtes et des surfaces, particulièrement avec des meuleuses d'angle puissantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | 28a |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,80 € HT
/ 10 unités
113,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours