Références
Norton :78072728786
Rubix :0059-0723872
EAN :8013414839175

Détails articles : DISQUE A LAMELLES PLAT NORTON SB5-125X22 GR.80
Les disques à lamelles SuperBleue 5 de la marque Norton sont conçus pour des applications de meulage et d'ébarbage sévères sur métaux durs. Dotés d'un grain Norzon en oxyde de zirconium pur, ces disques offrent une coupe rapide et efficace dès le début de l'opération. Leur support en polyester résistant leur confère une grande résistance et une durée de vie prolongée, même pour les travaux sous moyenne et forte pression sur des matériaux durs, tels que l'acier, l'inox, la fonte et les métaux non ferreux. Conçus pour une productivité maximale, ils permettent un enlèvement de matière important tout en maintenant des performances constantes. La toile abrasive est fabriquée en France, à Conflans-Sainte-Honorine.
Spécifications :
- Type de grain : oxyde de zirconium Norzon pur
- Support : polyester Y wt
- Matériaux compatibles : acier, inox, fonte, métal non ferreux
- Machines compatibles : meuleuse d'angle
- Pression d'utilisation : moyenne à forte.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Spécifications :
- Type de grain : oxyde de zirconium Norzon pur
- Support : polyester Y wt
- Matériaux compatibles : acier, inox, fonte, métal non ferreux
- Machines compatibles : meuleuse d'angle
- Pression d'utilisation : moyenne à forte.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Points forts
- Coupe rapide et efficace grâce au grain Norzon en oxyde de zirconium pur ;
- Excellente durée de vie du disque grâce à son support en polyester Y wt résistant ;
- Idéal pour des applications sous moyenne et forte pression ;
- Conçu pour fonctionner efficacement sur l'acier, l'inox, la fonte et les métaux non ferreux.
- Excellente durée de vie du disque grâce à son support en polyester Y wt résistant ;
- Idéal pour des applications sous moyenne et forte pression ;
- Conçu pour fonctionner efficacement sur l'acier, l'inox, la fonte et les métaux non ferreux.
Applications
Le disque à lamelles SuperBleue 5 est conçu pour une utilisation intensive dans l'industrie du métal. Il est idéal pour les travaux de meulage et d'ébarbage sur divers matériaux, y compris l'acier, l'inox, la fonte et les métaux non ferreux. Adapté aux environnements industriels exigeants, il est particulièrement recommandé pour les opérations sous moyenne et forte pression. Son utilisation avec une meuleuse d'angle permet une flexibilité optimale pour les ateliers de fabrication métallique, les chantiers navals, la construction et les industries aéronautique et automobile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Forme | plat |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,30 € HT
/ 10 unités
66,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
