Disque à lamelles Roebuck 866836


Disque à lamelles bombé ''DLBZ''

Références
roebuck :866836
rubix :C600-0536648
ean :3660338209024
DISQUE DLBZ.115 - D.115 G40 DISC LAMELLE - ZIRCO - BOMBE
Résumé technique
Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Grain40
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE DLBZ.115 - D.115 G40 DISC LAMELLE - ZIRCO - BOMBE


Disque fibre bombé ZIRCONIUM. Utilisation : ébavurage, ébarbage, polissage. Dimensions : 125 x 22,23 mm. Vendu par multiple de 10 disques.

Informations techniques


Attributs
Poids0.1
Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Grain40
Type d'abrasifZircone d'aluminium
ApplicationEbavurage, ébarbage, polissage
FormeBombe
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,70 HT
/ 10 unités
39,24 TTC
Prix dégressifs
10 à 49 unités
32,70 HT / 10 unités
50 à 99 unités
30,40 HT / 10 unités
100 et plus
28,00 HT / 10 unités
  • En stock; expédié sous 24/48hrs