Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B2031

Disque 6 x 2,8 mm - 04B

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D12B2031
Rubix :X600-1418321
EAN :3660338319358
DISQUE 31 DT 12B (19,05) D 3/4'' X 7/16''

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents31
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 31 DT 12B (19,05) D 3/4'' X 7/16''


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 12B2 Duplex - 31 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents31
Code ISO12b-2
Diamètre de référence188,31 mm
Diamètre extérieur196,3 mm
Matièreacier c45
Largeur totale30,3 mm
Diamètre de perçage20 mm
Diamètre du moyeu20 mm
Chaîne12b-2
514,40 € HT
/ 10 unités
617,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours