Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D20B1019

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D20B1019
Rubix :X600-1418004
EAN :3660338322532
DISQUE 19 DT 20B (31,75) S 1'' 1/4X3/4''

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 19 DT 20B (31,75) S 1'' 1/4X3/4''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Code ISO20b-1
Diamètre de référence192,91 mm
Diamètre extérieur208,1 mm
Largeur totale18,5 mm
Diamètre de perçage20 mm
Diamètre du moyeu20 mm
Chaîne20b-1
31,83 € HT
/ unité
38,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours