Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D16B1100

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D16B1100
Rubix :X600-1418141
EAN :3660338321153
DISQUE 100 DT 16B (25,4) S 1'' X 17,02 MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents100
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 100 DT 16B (25,4) S 1'' X 17,02 MM


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents100
Code ISO16b-1
Diamètre de référence808,63 mm
Diamètre extérieur821,1 mm
Largeur totale16,2 mm
Diamètre de perçage30 mm
Diamètre du moyeu30 mm
Chaîne16b-1
497,32 HT
/ unité
596,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours