Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D08B2010
Disque 6 x 2,8 mm - 04B
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D08B2010
Rubix :X600-1418971
EAN :3660338315077


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 10 |
Détails articles : DISQUE 10 DT 08B (12,7) D 1/2'' X 5/16''
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 08B2 Duplex - 10 dents - Acier C45
Points forts
Acier
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 10 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Diamètre de référence | 41,1 mm |
| Diamètre extérieur | 45,2 mm |
| Matière | acier c45 |
| Largeur totale | 21 mm |
| Diamètre de perçage | 10 mm |
| Diamètre du moyeu | 10 mm |
| Chaîne | 08b-2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,12 € HT
/ unité
3,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours