Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B1019

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D12B1019
Rubix :C600-1281455
Fabricant :866198
EAN :3660338203831
DISQUE 19 DT 12B1 (19,05) S

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 19 DT 12B1 (19,05) S


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 12B1 Simplex - 19 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Code ISO12b-1
Diamètre de référence115,75 mm
Diamètre extérieur124,2 mm
Largeur totale11,1 mm
Diamètre de perçage19 mm
Diamètre du moyeu16 mm
Promotion
Au lieu de 8,58
8,23 HT
/ unité
9,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h