Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B1014

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D12B1014
Rubix :C600-1281453
Fabricant :866196
EAN :3660338203817
DISQUE 14 DT 12B1 (19,05) S

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 14 DT 12B1 (19,05) S


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 12B1 Simplex - 14 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Code ISO12b-1
Diamètre de référence85,61 mm
Diamètre extérieur93,6 mm
Largeur totale11,1 mm
Diamètre de perçage15 mm
Diamètre du moyeu14 mm
7,21 HT
/ unité
8,65 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h