Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQ-AS16-X11
Dispositif de réglage de la course
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXQ-AS16-X11
Rubix :0338-2398375
Fabricant :00094167
Détails articles : ACCESSOIRE MXQ-AS16-X11
Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité rigoureusement respectés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de +/-0,05 mm. Le palier est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.
Points forts
-Table coulissante à air avec rail de guidage intégré
Options de réglage : butée en caoutchouc, amortisseur de chocs, butée en métal
Interrupteur automatique possible
Options de réglage : butée en caoutchouc, amortisseur de chocs, butée en métal
Interrupteur automatique possible
Informations techniques
Attributs
| Type | dispositif de réglage de la course |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,96 € HT
/ unité
95,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours