Entraînement linéaire SMC MXH20-25Z

Diapositive compacte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXH20-25Z
Rubix :0338-2232118
Fabricant :MXH20-25Z
TABLE LINEAIRE COMPACTE MXH20-25Z

Résumé technique

Typetable lineaire compacte mxh20-25z
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXH20-25Z


Nous avons le plaisir de vous présenter la table coulissante compacte améliorée de la série MXH-Z. Ce nouveau modèle incorpore un guide linéaire très rigide, qui génère une augmentation de l'élan admissible jusqu'à 240% et permet de l'utiliser dans des applications où la pièce à usiner se trouve à une grande distance. Flexible et légère, la série MXH-Z est disponible dans des alésages de 6 à 20 mm et peut être montée dans quatre directions et raccordée dans trois directions. Extrêmement précise, grâce à son parallélisme de déplacement élevé, la table coulissante est particulièrement utile dans les applications de transport et de positionnement, ainsi que dans les applications à espace limité telles que les distributeurs. La possibilité de monter directement des interrupteurs automatiques ronds D-M9* permet également de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Table lineaire compacte

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire compacte mxh20-25z
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre25 mm
Sériemxh-z
536,46 € HT
/ unité
643,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours