Bottes en caoutchouc Dunlop Protective Footwear H142611.36, EU Pointure : 36 | Couleur : Vert | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Devon safety S5 SRA PVC vert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dunlop Protective Footwear :H142611.36
Rubix :6962-6064604
EAN :8713197337287


Résumé technique
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : BOTTE DEVON FULL SAFETY S5 P36 VERT SEM.NOIR PVC/NIT
La botte Devon Full Safety de la marque Dunlop Protective Footwear est une botte de sécurité de haute qualité conçue pour offrir une protection optimale dans divers environnements. Avec sa tige étanche, sa semelle résistante à l’huile et son embout protecteur, cette botte allie robustesse et confort pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.
Caractéristiques:
Cette botte PVC se distingue par sa résistance aux acides, huiles, graisses animales et végétales, ainsi qu'aux différents désinfectants et produits chimiques. Elle offre une excellente adhérence grâce à sa semelle anti-glisse et anti-perforation, assurant ainsi une sécurité optimale sur les lieux de travail. De plus, son embout est très résistant au choc et à l'écrasement, offrant une protection supplémentaire.
Spécifications:
- Marque : Dunlop Protective Footwear
- Modèle : botte PVC Devon Full Safety S5 SRA PVC
- Matériaux : PVC souple, caoutchouc et nitrile.
- Catégorie norme et protection chimique : S5 ; 2.
- Tailles disponibles : du 36 au 47.
- Résistante aux hydrocarbures.
- Antistatique.
- Étanche.
Normes:
Cette botte Devon Full Safety en PVC est certifiée conforme à la norme EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S5 SRA, garantissant ainsi sa qualité et sa conformité aux standards de sécurité les plus élevés. Elle est équipée d'une coquille de sécurité en acier pour protéger le pied des chutes d'objets, y compris s'ils sont coupants.
Informations sur la marque:
Dunlop Protective Footwear, leader mondial des bottes de protection, produit plus de 7 millions de paires par an. Présente dans 50 pays, la marque est reconnue pour ses innovations comme la technologie Purofort, offrant légèreté et durabilité. Ses produits sont plébiscités dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de la construction.
Caractéristiques:
Cette botte PVC se distingue par sa résistance aux acides, huiles, graisses animales et végétales, ainsi qu'aux différents désinfectants et produits chimiques. Elle offre une excellente adhérence grâce à sa semelle anti-glisse et anti-perforation, assurant ainsi une sécurité optimale sur les lieux de travail. De plus, son embout est très résistant au choc et à l'écrasement, offrant une protection supplémentaire.
Spécifications:
- Marque : Dunlop Protective Footwear
- Modèle : botte PVC Devon Full Safety S5 SRA PVC
- Matériaux : PVC souple, caoutchouc et nitrile.
- Catégorie norme et protection chimique : S5 ; 2.
- Tailles disponibles : du 36 au 47.
- Résistante aux hydrocarbures.
- Antistatique.
- Étanche.
Normes:
Cette botte Devon Full Safety en PVC est certifiée conforme à la norme EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S5 SRA, garantissant ainsi sa qualité et sa conformité aux standards de sécurité les plus élevés. Elle est équipée d'une coquille de sécurité en acier pour protéger le pied des chutes d'objets, y compris s'ils sont coupants.
Informations sur la marque:
Dunlop Protective Footwear, leader mondial des bottes de protection, produit plus de 7 millions de paires par an. Présente dans 50 pays, la marque est reconnue pour ses innovations comme la technologie Purofort, offrant légèreté et durabilité. Ses produits sont plébiscités dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de la construction.
Points forts
- Bonne adhérence pour une stabilité optimale même sur les sols huileux.
- Embout acier résistant au choc et à l'écrasement pour une protection renforcée.
- Semelle anti-perforation pour une sécurité accrue.
- Résistance aux acides, huiles, graisses et produits chimiques pour une durabilité maximale.
- Imperméable pour une protection contre l'eau et l'humidité.
- Embout acier résistant au choc et à l'écrasement pour une protection renforcée.
- Semelle anti-perforation pour une sécurité accrue.
- Résistance aux acides, huiles, graisses et produits chimiques pour une durabilité maximale.
- Imperméable pour une protection contre l'eau et l'humidité.
Applications
Cette botte PVC est idéale pour les professionnels travaillant dans des environnements exposés aux acides, huiles, graisses et produits chimiques. Elle convient parfaitement aux secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'agroalimentaire, de l'industrie, ainsi que des secteurs pétrolier, gazier et minier.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | tige et semelle en pvc. embout en acier. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,29 € HT
/ paire
31,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
36