Dégraissant pour nettoyage et protection Fuchs SPECINET BIO FLUID SW 3 BV 20L, Contenance: 20000 ml

Dégraissant SPECINET BIOFLUID SW3 BV pour fontaine enzymatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fuchs :SPECINET BIO FLUID SW 3 BV 20L
Rubix :5912-0186818
Fabricant :800088123
EAN :5031131259246
DEGRAISSANT SPECINET BIOFLUID SW3BV 20L PRIX AU LITRE

Résumé technique

Conditionnementbidon 20 l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DEGRAISSANT SPECINET BIOFLUID SW3BV 20L PRIX AU LITRE


Solution aqueuse de tensioactifs et d'agents nettoyants. S'utilise pur à environ 40 °C. NSF A1, agrément n° 138689.

Points forts

Ne contient aucun solvant. Ininflammable. pH faiblement alcalin.

Applications

Permet d'éliminer des résidus particulièrement résistants aux produits courants : huiles usées, graisses, etc.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon 20 l
Contenance20000 ml
Gammespecinet bio fluide
330,00 HT
/ 20 litres
396,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h