Outil multifonction/Outil oscillant Makita TM3010CX3J, Sans fil: Non | Poids: 1.4 kg
Découpeur-ponceur multifonctions 320 W ( kit d'accessoires)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :TM3010CX3J
Rubix :0142-5257091
EAN :0088381651240

Documents
Détails articles : DECOUPEUR-PONCEUR MULTI. 320W
Découpeur-ponceur multifonctions 320 W ( kit d'accessoires) - Livré de série avec 6 lames, 1 spatules, 1 plateau de ponçage et 50 abrasifs
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Démarrage progressif pour un travail plus précis
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Démarrage progressif pour un travail plus précis
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1,4 kg |
|---|---|
| Sans fil | non |
| Vitesse | 20000 rpm |
| Puissance | 320 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,01 € HT
/ lot
484,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
