Outil multifonction/Outil oscillant Fein 72296770000, Sans fil: Non | Poids: 1.4 kg
Machine oscillante - MM 500|MULTIMASTER MM 500 Plus Top
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72296770000
Rubix :0140-5464343
Fabricant :72296770000
EAN :4014586897813

Documents
Détails articles : MACHINE OSCILLANTE MULTIMASTER 350W - MM 500 PLUS TOP FEIN
Machine oscillante - MM 500|MULTIMASTER MM 500 Plus Top|Le MultiTool puissant et rapide pour l’aménagement et la rénovation, livré avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus.
Puissance absorbée: 350 W|Oscillations: 10 000 - 19 500 trs/min|Porte-outil: StarlockPlus|Changement d’accessoire: QuickIN|Amplitude: 2 x 1,7°|Câble avec fiche: 5 m|Poids selon EPTA: 1,40 kg
Points forts
- Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
- Porte-outil StarlockPlus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
- Le porte-outil StarlockPlus vous permet d’avoir accès à près de 100 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock et StarlockPlus.
- Moteur FEIN 350 W : moteur résistant et puissant à forte densité de cuivre pour une vitesse de coupe et une vitesse de travail plus élevées.
- Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
- Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire avec le support de table ou de perçage et pour fixer la butée de profondeur.
- Câble industriel : important rayon d’action grâce au câble en caoutchouc de 5 mètres dans une qualité industrielle.
- Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Applications
Le porte-outil StarlockPlus vous permet d’avoir accès à près de 100 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock et StarlockPlus.|Moteur FEIN 350 W : moteur résistant et puissant à forte densité de cuivre pour une vitesse de coupe et une vitesse de travail plus élevées.|Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.|Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.|Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire avec le support de table ou de perçage et pour fixer la butée de profondeur.|Câble industriel : important rayon d’action grâce au câble en caoutchouc de 5 mètres dans une qualité industrielle.|Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX. Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.|Porte-outil StarlockPlus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.|QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1,4 kg |
|---|---|
| Sans fil | non |
| Vitesse | 19500 rpm |
| Puissance | 350 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,87 € HT
/ unité
425,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h