Nettoyant support acier inoxydable Chimimeca PROCAPINOX-20, Contenance: 20000 l
Décapant Inox PROCAPINOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Chimimeca :PROCAPINOX-20
Rubix :8627-8184198
Documents
Détails articles : DECAPANT INOX PROCAP INOX SPECIAL BAIN 20L - S/DEM
Procap Inox est un bain de décapage composé d'un mélange d'acides forts, destiné à décapage d'acier inoxydable dans le bain immergé.
Points forts
Supprime les décolorations thermiques, les contraintes intercristallines et les résidus de rouille (ferrite).
Applications
Décapant soudures.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20000 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,40 € HT
/ bidon
164,88 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
