Dissolvant pour colle Loctite SF 7200 400ML EGFD, Contenance: 400 ml

Nettoyeur de pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :SF 7200 400ML EGFD
Rubix :0166-1002204
Fabricant :2099006
EAN :4058093002117
DECAPJOINT 7200 AE400ML LOCTITE LB UC12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance400 ml

Documents

Détails articles : DECAPJOINT 7200 AE400ML LOCTITE LB UC12


LOCTITE® SF 7200 est un nettoyant à base de solvant conçu pour retirer efficacement les joints d'étanchéité chimiques sur des brides métalliques. Sa formulation spécifique permet d'éliminer les joints sans grattage, préservant ainsi l'intégrité des surfaces, notamment celles en aluminium et en métaux tendres. Lorsqu'il est appliqué, ce produit forme une mousse qui limite les écoulements hors de la zone d'application, assurant un travail précis et propre, y compris sur des surfaces verticales. LOCTITE SF 7200 est présenté sous forme d'aérosol pour une application simple et rapide. Son action efficace dissout les joints et produits d'étanchéité en seulement 10 à 15 minutes.

Spécifications :
- Couleur : Ambre
- Formulation : Sans chlorofluorocarbures
- Mode d'application : Aérosol
- Temps d'action : 10 à 15 minutes
- Application recommandée : Retrait de joints d'étanchéité chimiques
- Spécialement conçu pour : Brides en aluminium et métaux tendres.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Retrait facile des joints sans endommager les surfaces en aluminium ou en métaux tendres ;
- Application sous forme d'aérosol pour une utilisation pratique et précise ;
- Formation d'une mousse limitant les écoulements hors de la zone d'application ;
- Compatible avec les surfaces verticales sans risque de coulure ;
- Action rapide : dissolution des joints en 10 à 15 minutes ;
- Formulation sans chlorofluorocarbures, respectueuse des normes environnementales.

Applications

LOCTITE® SF 7200 est idéal pour le nettoyage et l'entretien des brides métalliques dans divers secteurs industriels. Il est particulièrement recommandé pour les applications de maintenance dans l'industrie automobile, l'aéronautique, la construction mécanique et la maintenance générale. Son utilisation permet d'éliminer efficacement les joints d'étanchéité chimiques sur des surfaces en aluminium ou en métaux tendres, sans risque d'endommagement, assurant ainsi une durabilité accrue des pièces nettoyées.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
25,04 € HT
/ unité
30,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h