Peinture de finition Rust-Oleum 6.5.25, Couleur: Rouge
Dacfill® Produits d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :6.5.25
Rubix :1133-5340364
EAN :5413436240516

Documents
Détails articles : DACFILL TILE ROUGE
Membrane élastique étanche sans joints ni raccords, résistante aux cycles climatiques, pour protection longue durée des toitures industrielles avec pente >1%. En phase aqueuse.
Dacfill® revêtement d'étanchéité de toiture 25kg 5Rouge Tuile
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 16667 ml |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Finition | matte |
| Temps de séchage | 120 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,44 € HT
/ unité
624,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
