Peinture de finition Rust-Oleum 171.1.20, Couleur: Argent
Dac-Hydro Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :171.1.20
Rubix :1133-5340190
EAN :5413436179014

Documents
Détails articles : DAC-HYDRO ALU (PL.)
Membrane élastique à 400%, en phase aqueuse prêt à l'emploi, pour limiter l'échauffement des toitures. S'utilise sur les roofings bitumineux et sur Dacfill ou Noxyde.
Dac-Hydro Alu revêtement de toiture réfléchissant 20L - Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20000 ml |
|---|---|
| Couleur | argent |
| Temps de séchage | 4 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
632,30 € HT
/ unité
758,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
