Peinture de finition Rust-Oleum 2138, Couleur: Vert | Max. Température d'utilisation: 100 °C

Hard Hat Peinture de finition

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :2138
Rubix :1133-5055297
EAN :8715743003981
PEINTURE FINITION RAL 6010 VERT HERBE AEROSOL 500ML

Résumé technique

Contenance500 ml
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE FINITION RAL 6010 VERT HERBE AEROSOL 500ML


Peinture-laque de finition industrielle en aérosol pour tous supports compatibles dont acier et bois, anciennes peintures dures. Rendement très élévé : 3 à 5 m². Sur plastiques ou zinc appliquer au préalable le primaire 2102
Hard Hat® Aérosol de peinture industriel 500ml Vert Herbe RAL6010

Points forts

Couche de peinture sans éclaboussure. Excellente qualité de pulvérisation. Pigments de qualité supérieure : garantit le maintien prolongé de la brillance et de la couleur.

Applications

Pour acier non revêtu, bois et béton.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Couleurvert
Code RAL6010
Max. Température d'utilisation100 °C
25,36 € HT
/ unité
30,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

vert

Finition