Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC2X6EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC2X6EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282754
Fabricant :1064242 6
EAN :4043377386878


Résumé technique
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 2X6 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 2X6 sw1,3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | sw1,3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,70 € HT
/ 1 000 unités
645,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
6 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M2