Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONEPAIS16Z, Diamètre intérieur: 16 mm | Diamètre extérieur: 40 mm

D7349 ST ZPL FLATW HVY

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONEPAIS16Z
Rubix :U600-8382077
EAN :3660757262075
RONDELLE EPAISSE M16 ZG 100HV DIN7349 734916
Résumé technique
Diamètre intérieur16 mm
Matériau/finitionacier
Diamètre extérieur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE EPAISSE M16 ZG 100HV DIN7349 734916


RONDELLE EPAISSE M16 ZG

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Matériau/finitionacier
Diamètre extérieur40 mm
Diamètre métriquem16
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,87 HT
/ 100 unités
136,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre intérieur

Diamètre extérieur

Diamètre métrique

Sélectionner les références (2)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.