Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONR15,5A4, Diamètre intérieur: 15.5 mm | Diamètre extérieur: 4 mm | Norme: DIN 440
Rondelles pour constructions en bois forme R
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONR15,5A4
Rubix :U600-8280450
Fabricant :04404155
EAN :4043377352804


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 4 mm |
Détails articles : ROND CAR. CONS. BOIS D.15,5 INOX A4 04404155
Rondelles pour constructions en bois forme R A4 4X15,5X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Norme | din 440 |
| Diamètre métrique | m14 |
| Epaisseur | 50 mm |
| Type | rondelles pour constructions en bois forme r |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,18 € HT
/ 50 unités
180,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
15,5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
4 mm
Diamètre métrique
m14