Vérin pneumatique normalisé Festo DSBG-40-40-PPVA-N3

Cylindre standard DSBG

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSBG-40-40-PPVA-N3
Rubix :0326-2564999
Fabricant :1646548
EAN :4052568243487
VERIN NORMALISE DSBG-40-40-PPVA-N3
Résumé technique
Typeverin normalise dsbg-40-40-ppva-n3
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre40 mm

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBG-40-40-PPVA-N3


Vérin normalisé DSBG-160-160-PPVA-N3 Course=160 mm, Diamètre de piston=160 mm, Filetage de tige de piston=M36x2, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin normalise dsbg-40-40-ppva-n3
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre40 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,17 HT
/ unité
237,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours