Vérin pneumatique normalisé Festo DSBG-100-50-PPVA-N3
Cylindre standard DSBG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSBG-100-50-PPVA-N3
Rubix :0326-2565928
Fabricant :1646803
EAN :4052568017088
Détails articles : VERIN NORMALISE DSBG-100-50-PPVA-N3
Vérin normalisé DSBG-160-160-PPVA-N3 Course=160 mm, Diamètre de piston=160 mm, Filetage de tige de piston=M36x2, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin normalise dsbg-100-50-ppva-n3 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,70 € HT
/ unité
542,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours